ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
安全帯関係標識 安全帯を忘れるな!
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940309
品番
335-01C
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
工事現場等での安全帯着用啓蒙標識です。
用途
工事現場での設置に。
トラスコ品番
286-9435
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
170
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
620
横(mm)
300
表示内容
安全帯を 忘れるな!
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。