ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
安全標語標識 あいさつはいつも明るく…
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940318
品番
336-01A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
安全標語が記載された啓蒙標識です。
用途
工事現場、工場、倉庫等での設置に。
トラスコ品番
286-9520
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
170
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
あいさつは いつも明るく さわやかに
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。