ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
整理整頓標識 持場後片付け
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940345
品番
337-06A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
整理整頓を促す啓蒙標識です。
用途
工事現場、工場、倉庫等での設置に。
トラスコ品番
286-9142
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
持場後片付け 毎日終業前 分間 材料・工具・ゴミ等は、指定の場所へ
穴径(mm)
4.2
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。