ワンタッチ取付標識 後端部半径内立入禁止

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20940467 品番340-126
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
着脱が簡単なマジックテープ式です。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しもワンタッチで行えます。
ビニールターポリンを使用していますからとても丈夫です。折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。

用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番106-4911 材質ビニールターポリン 摘要裏面マジックテープ付 質量(g)130 表示内容後端部半径内立入禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする