ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
筋かいシート 足もと注意
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940494
品番
342-504
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
用途
工事現場での安全対策に。
トラスコ品番
286-9467
材質
ビニールターポリン
厚さ(mm)
0.35
摘要
裏面マジックテープ付
質量(g)
130
取付方式
裏面マジックテープ式
縦(mm)
450
横(mm)
600
表示内容
足もと注意