ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
メッシュ標識 注意
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940528
品番
342-801
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。
単管等に簡単に設置できます。
用途
工事現場での安全対策に。
トラスコ品番
106-4850
材質
本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル
質量(g)
130
取付方式
裏面マジックテープ式、ハトメ式
縦(mm)
710
横(mm)
450
表示内容
注意 端部開口部
注意
※紐は付属していません。
※社名入れはできません。