ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
メッシュ標識最大積載荷重1スパン200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940555
品番
342-804
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。
単管等に簡単に設置できます。
用途
工事現場での安全対策に。
トラスコ品番
354-6088
材質
本体部:ポリエステル 黄黒部:ビニールターポリン ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
140
取付方式
マジックテープ固定
縦(mm)
710
横(mm)
450
表示内容
最大積載荷重1スパン200Kg
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※紐は付属していません。
※社名入れはできません。