ユニパネセット クレーン災害をなくそう

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20940607 品番343-03A
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。

用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9170 セット内容貼付済標識:326-07A×1/327-06A×1/326-06A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容クレーン災害をなくそう
注意
※本商品は標識の貼付加工を行う受注生産品です。
※商品不具合を除くご注文後のお客様都合によるキャンセル、ご返品はお受け出来かねますので予めご了承ください。
※運送上に於ける破損に関しては、運送会社へのご確認となりますので、必ず運送会社ドライバー立会の元、開梱をお願いします。
※単管パイプはお客様にてご用意ください。
※単管パイプの組み立て及び本商品の設置には仮設資材の組立経験が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする