ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
区域表示バー(ワンタッチ取付標識用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20940659
品番
343-601
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。
作業区域をはっきり分けて注意を促します。
縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途
工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8295
材質
鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1200
取付方式
単管クランプ固定
パイプサイズ
使用パイプ径(mm):42.7、48.6
横(mm)
630
注意
※ワンタッチ取付標識は別売です。
※高さ1m以上の位置には設置しないでください。
※高い位置に設置しますと可動部が顔に当たるおそれがあります。
※クランプの緩みや可動部の破損等が無いか定期的にご点検ください。