ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
区域表示バー標識セット(両面)ノーヘル…
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20940677
品番
343-612
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。
作業区域をはっきり分けて注意を促します。
縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途
工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8317
セット内容
本体:343-601×1●標識部:340-117×1
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1300
寸法
標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
横(mm)
630
表示内容
表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
注意
※高さ1m以上の位置には設置しないでください。
※高い位置に設置しますと可動部が顔に当たるおそれがあります。
※クランプの緩みや可動部の破損等が無いか定期的にご点検ください。