343-615 区域表示バー標識セット 保護具の完全着用 ユニット 20940720

区域表示バー標識セット 保護具の完全着用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット表示内容保護具の完全着用 忘れずに! 保護帽 安全帯 安全靴 あごひもはしっかりと 作業服はきちんと注文コード20940720品番343-615
参考基準価格(税別)¥8,080販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。
作業区域をはっきり分けて注意を促します。
縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。

用途
工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番411-8297セット内容本体:343-601×1●標識部:340-94A×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容保護具の完全着用 忘れずに! 保護帽 安全帯 安全靴 あごひもはしっかりと 作業服はきちんと
注意
※高さ1m以上の位置には設置しないでください。
※高い位置に設置しますと可動部が顔に当たるおそれがあります。
※クランプの緩みや可動部の破損等が無いか定期的にご点検ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする