ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横幕 つり荷の下危険入るな!
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940878
品番
354-241
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
安全啓蒙活動に便利な横幕です。
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番
184-1889
セット内容
50cm紐×6本
材質
本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
450
取付方式
ヒモ止め
縦(mm)
450
横(mm)
1800
表示内容
つり荷の下 危険入るな!
ハトメ内径(mm)
(ハトメ穴)10