ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
有資格者ポスター 資格選任者等一覧表
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940887
品番
355-06F
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
紙製のポスターです。
画鋲やテープ等で簡単に固定できます。
建設業に於ける作業内容に応じた資格が一覧表になっています。
適用年を和暦表示から西暦表示に変更しました。
用途
工事現場での作業資格掲示用に。
トラスコ品番
183-7129
材質
紙
質量(g)
50
取付方式
ピン止め、ビズ止め
縦(mm)
728
横(mm)
515
表示内容
建設作業に必要な資格、選任者等一覧表