ワンタッチ取付標識 4カ国語

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20940896 品番 355-82
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

斬新でカラフルなイラストを用いて内容表現しており、文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
単管、トラロープ、コーンバー等への着脱が簡単なマジックテープ式です。
ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。

用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番354-6091 材質本体部:ビニールターポリン 面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル) 厚さ(mm)0.35 質量(g)140 取付方式マジックテープ固定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容最大積載荷重1スパン150Kg
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする