曜日別特売
356-17C 作業主任者職務板 特定化学物質‥‥ ユニット 20940930

作業主任者職務板 特定化学物質‥‥

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20940930品番356-17C
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
50%再生ポリプロピレンを使用しています。
法令による設置義務品です。
2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。

用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番469-8813材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)厚さ(mm)1.0質量(g)200取付方式穴4ヵ所縦(mm)500横(mm)400表示内容特定化学物質作業主任者の職務
注意
※ビス・両面テープは別売です。
※材質の性質上、接着剤での貼り付けは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする