作業主任者職務板 有機溶剤…

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20940957 品番356-21A
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
50%再生ポリプロピレンを使用しています。
法令による設置義務品です。
2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。

用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8811 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.0 質量(g)200 取付方式穴4ヵ所 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容有機溶剤作業主任者の職務
注意
※ビス・両面テープは別売です。
※材質の性質上、接着剤での貼り付けは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする