作業主任者職務板 ずい道等の掘削等

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20940966 品番356-22B
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十一号)の一部が2022年4月1日改正に伴い、内容を準拠させました。
法令による設置義務品です。
50%再生ポリプロピレンを使用しています。

用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番382-2817 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1 質量(g)200 取付方式ビス止め、両面テープ止め 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容ずい道等の掘削等作業主任者の職務 取付穴径(mm)4
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする