ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 責任者表示標識
ユニットの 作業主任者職務表示板
作業主任者職務板 アーク溶接作業資格者
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940984
品番
356-36A
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
50%再生ポリプロピレンを使用しています。
法令による設置義務品です。
用途
作業主任者表示の必要な作業場に。
トラスコ品番
106-4868
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
取付方式
ビス止め、両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
500
横(mm)
400
表示内容
アーク溶接作業資格者の職務
エコマーク認定番号
07 118 031
注意
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。