ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
鉄道保安関係腕章 作業責任者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20941079
品番
366-65A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番
183-8663
材質
軟質ビニール
質量(g)
21
取付方式
安全ピン
縦(mm)
95
横(mm)
400
表示内容
作業責任者