ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
メッシュ腕章 熱中症予防管理者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20941325
品番
366-510
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。
用途
役割表示に。
トラスコ品番
184-3385
材質
ナイロンメッシュ
色
黄
質量(g)
14
取付方式
安全ピン
縦(mm)
90
横(mm)
390
表示内容
熱中症予防管理者