ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
胸章 5S運動
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
20941359
品番
368-11A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。
ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
トラスコ品番
183-7088
材質
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン
厚さ(mm)
5
質量(g)
60、(1枚あたり)6
取付方式
安全ピン
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
5S運動 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。