ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
作業管理関係ステッカーボーリングマシン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
20941395
品番
370-100
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
用途
ヘルメットに貼り付けるステッカーです。
トラスコ品番
106-8074
材質
PPステッカー
取付
粘着シール
摘要
粘着シール・2枚1シート
質量(g)
1
径(Φmm)
35
表示内容
ボーリングマシン