ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
作業管理関係ステッカー石綿作業主任者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
20941404
品番
370-103
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
用途
工事現場、工場などで作業する人に。
トラスコ品番
351-4736
材質
PPステッカー
取付
粘着シール
質量(g)
1
径(Φmm)
35
表示内容
石綿 石綿作業主任者
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。