ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー安全のABCを徹底
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
20941420
品番
371-06
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ヘルメットに貼ることで安全啓蒙活動を推進できます。
用途
工事現場、工場などで作業する人に。
トラスコ品番
351-4750
材質
PPステッカー
寸法(mm)
30×70
取付
粘着シール
質量(g)
9
表示内容
安全のABCを徹底しよう!
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。