ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
20941429
品番
371-48
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ユニット製ヘルタイの側面に付けられるヘルメットステッカーです。
氏名・会社名・血液型を記入し後からラミネート保護する事が出来ます。
用途
ヘルメットに貼り付けるステッカーです。
トラスコ品番
106-8067
材質
PPステッカー
寸法(mm)
35×35
取付
粘着シール
摘要
粘着シール・ハーフラミネート加工・2枚1シート
質量(g)
1
表示内容
緑十字のみ無地