ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー私は指差呼称を 1組10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
20941438
品番
371-59
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ヘルメットに貼ることで安全意識の向上に役立ちます。
用途
ヘルメットに。
トラスコ品番
106-9552
材質
PPステッカー
寸法(mm)
30×70
取付
粘着シール
摘要
粘着シール・10枚1シート
質量(g)
9
表示内容
私は指差呼称を行います