ヘルメット用ステッカー 未熟練者

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード20941447 品番371-60
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

ヘルタイの側面に貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。

トラスコ品番351-4745 材質PPステッカー 寸法(mm)35×35 取付粘着シール 質量(g)1 表示内容+未熟練者
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20941447
2024-05-22
用途:
林道ツーリング用ヘルメット
美容室ラ・レーヌ 様 (サービス業)

ヘルメットの後頭部に貼ることによって、林道ツーリング難所でモタモタしても後ろの方へ申し訳なさをアピールできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする