ヘルメットセイフティステッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 20941456 品番 371-61
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重機の運転席から作業員を気付きやすくし、接触事故を予防するステッカーです。
頭頂部から背面へ連続したサインで注意を促し、下を向いている作業員が周囲からしっかりと確認できます。
ヘルメットの形状に合わせて自由にカットする事ができます。

用途工事現場、工場などで作業する人に。 トラスコ品番351-6224 材質PPステッカー 寸法(mm)193×59 白/赤 取付粘着シール 質量(g)11 表示内容会社 血液型 氏名 入場日
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする