ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
桃太郎旗 交通安全
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20941578
品番
372-80A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色彩鮮やかな幟旗です。
別売のポールへ簡単に設置できます。
用途
啓蒙活動用に。
トラスコ品番
256-0417
材質
ポンジ
色
黄地/黒文字
取付
ポール取付チチ付
質量(g)
60
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
交通安全
注意
※社名入れはできません。
※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
※ポール・ウェイトは別売です。