ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
ゲルチョーク専用消し具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20941639
品番
373-015
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ゲルチョーク用の消し具です。
用途
ゲルチョークを使用する際に。
トラスコ品番
379-0862
材質
レーヨンパイル
幅(mm)
85
厚さ(mm)
15
質量(g)
8
横(mm)
90
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。