ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板(横型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
工事名称 年 月 日 棟番号 撮影箇所(測点等) 立会者 (説明図)
注文コード
20941657
品番
373-04A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工事用の撮影用黒板です。
ホワイトボード製なのでボードマーカーで書き消しできます。
用途
工事箇所の撮影用に。
トラスコ品番
184-0230
セット内容
ボードマーカー(黒)×1本、消し具×1個
材質
表示板面:ホーローホワイトボード フレーム:アルミ 取手:スチール、プラスチック
質量(kg)
2
色
(板面)白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×16
表示内容
工事名称 年 月 日 棟番号 撮影箇所(測点等) 立会者 (説明図)
注意
※他社製のボードマーカーの場合、文字を消した時に色残り等が発生する場合があります。
※替えのボードマーカー(373-51黒、373-52赤、373-53青 各色別売)はメーカー販売商品をお勧め致します。