吸着ホワイトボードシート450×600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20941745 品番373-501
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

吸盤作用による吸着を利用したホワイトボード、スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に吸着し、何度でも貼り付けることができます。
やわらかい素材なのでカッターやハサミで必要なサイズに断裁することができます。

用途ホワイトボードの簡易設置に。 トラスコ品番431-0751 材質磁性シート部:軟磁性紛バインダー樹脂複合体、表面:PETフィルム、吸着部:アクリル共重合体フォーム 厚さ(mm)1 板面:白 質量(g)480 外寸(mm)板面:450×600
注意
※ボードマーカー・消し具等は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする