ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの ラインテープ
ユニラインテープ反射トラ 50幅×5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20941815
品番
374-53
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。
表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
色
黄/黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.5
用途
工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。
トラスコ品番
286-9635
材質
合成ゴム(反射)
質量(g)
700
主な用途
表示・安全
使用条件
(テープカット)カッター等の切断用具が必要
使用場所
屋内
注意
※路面への貼付施工には必ずプライマー(別売)を使用してください。