ユニット
ユニットの 掃除用具
ユニットの ホウキ・チリトリセット
ミニクリーンBOXセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20941849
品番
375-07B
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
簡易清掃用具置場と現場清掃に必要な用具を一つにまとめました。
用途
簡易清掃用具置場として。
トラスコ品番
224-0497
セット内容
デカほうき×3本、ほうき×2本、ちりとり×2個、376-161C 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(リサイクルシール付)薬剤量3kg×1本
材質
鉄(白塗装)
幅(mm)
460
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
700
奥行(mm)
380
本体寸法(mm)
320(底部460)×380×700H(消火器置き部、ちりとりフック除く)
繰り返し・詰め替え
対応