ユニット
ユニットの ポリ袋・ゴミ袋
ユニットの ポリ袋(ゴミ袋)
くず入れ用ポリ袋(20枚入) ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(20個)
注文コード
20941885
品番
375-30
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
くず入れ用の大型ポリ袋です。
色
白
厚さ(mm)
0.04
トラスコ品番
739-5965
材質
ポリエチレン
摘要
20枚入1組
質量(g)
1315
寸法(横×縦)(mm)
900×1050