ユニット
ユニットの 工事用品
ユニットの 仮設トイレ・ポータブルトイレ
375-37の上・アサガオのみ ポリエチレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20941910
品番
375-38
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
簡易仮設用トイレの【アサガオ】のみです。
用途
簡易仮設用トイレ
トラスコ品番
739-5990
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約290×290×H450
質量(kg)
約1
摘要
375-37スカイトイレ 上部のみ
質量(g)
960