ユニット
ユニットの 工事用品
ユニットの 仮設トイレ・ポータブルトイレ
375-37の下・タンクのみ ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20941919
品番
375-39
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
簡易仮設用トイレの【ポリタンク】のみです。
用途
簡易仮設用トイレ
トラスコ品番
739-6007
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約270×270×H380
質量(kg)
約1.4
摘要
375-37スカイトイレ ポリタンクのみ
質量(g)
1320
タンク容量(L)
18