#すいがら収集缶 塗装鋼板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20941928 品番376-06
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ブリキ製のバケツ型吸殻収集缶です。

トラスコ品番739-6104 材質塗装鋼板 質量(g)835 容量(L)8.2 寸法(Φ×高さH)(mm)223×295 フタの種類かぶせ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする