ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
作業専任者識別標識用ネームステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(13枚)
注文コード
20942068
品番
377-492A
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
377-491 作業専任者識別標識用のネームステッカーです。
用途
工事現場での安全対策に。
トラスコ品番
354-6079
材質
PPステッカー
取付
粘着シール
質量(g)
6
縦(mm)
25
横(mm)
60
表示内容
職長、監視員、作業主任者、合図者、安全当番、新規入場者、玉掛、安全パトロール、作業指揮者、誘導員、クレーン運転者、未熟練者、無地
注意
※377-491 作業専任者識別標識、377-493 作業専任者識別標識用カラーステッカーは別売です。