ユニット
ユニットの 懐中電灯・ライト
ユニットの ハンズフリー便利ライト
ユニットの キャップライト
ヘルメット用ELラインキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942095
品番
377-600
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
USB充電可能なヘルメット取付タイプの有機EL発光ラインです。
点灯時間は約10時間(点灯)、約20時間(点滅)します。
簡易防水仕様です。(雨等での問題はありません。)
約4時間でフル充電可能です。
用途
夜間作業時の安全確保に。
トラスコ品番
286-9146
セット内容
USB充電ケーブル×1、両面テープ×2
材質
発光体:有機EL 電源ユニット:ポリエチレン
幅(mm)
480
高さ(mm)
35
質量(g)
200
奥行(mm)
180
注意
※記載寸法は電源ユニット部の寸法です。