イヤーマフ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20942190 品番377-79
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

騒音から耳を保護するイヤーマフです。
ヘルメットの上から着用できます。

用途騒音対策用保護具です。 トラスコ品番739-7852 質量(g)280 タイプネックバンド型 寸法(幅W×高さH)(mm)(カップ)82×107 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×140×125〜117(通常保管時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
特別支援のお子さんに合奏や大きな音が鳴る時にはめる
学校法人白頭学院 様 (教育・研究機関)

本人が持っていたものを持って来て、使っていました。色もピンクで少こし小さめでした。自宅から持ってきたものは自宅だ使っていただ行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする