ユニット
ユニットの メガホン・ホイッスル・マイク
ユニットの ホイッスル
合図用 電子ホイッスル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942226
品番
377-99
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
3種の大音量ホイッスル音、手になじむ持ちやすい形状の電子ホイッスルです。
用途
工事現場の合図用に、防犯用に。
トラスコ品番
358-5589
セット内容
携帯用ストラップ
材質
本体部:ABS樹脂、音声ボタン部:シリコン
幅(mm)
40
色
イエロー
高さ(mm)
32
質量(g)
47
奥行(mm)
125
音量(dB)
約100
注意
※ 単4形電池2本は別売です。