曜日別特売

チップ DCMX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
材質PR1425
切刃長さ(mm)7.8
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード20942355品番DCMX070204WP PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
材質PR1425厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8形状ひし形55°逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする