ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンバー
コーンバー緑白反射式 34Φ×2000mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20942436
品番
385-32
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-1205
色
緑/白
質量(g)
500
タイプ
緑色部反射
直径×長さL(Φmm×mm)
34×2000
リング内径(Φmm)
82