ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンバー
コーンバー 黄/黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20942445
品番
385-33
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-1213
色
黄/黒
質量(g)
500
タイプ
黄色部反射
直径×長さL(Φmm×mm)
34×2000
リング内径(Φmm)
82