ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンバー
コーンバー 黄/黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20942454
品番
385-34
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-1221
色
黄/黒
質量(g)
350
タイプ
黄色部反射
直径×長さL(Φmm×mm)
34×1500
リング内径(Φmm)
82