ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンベット
コーンウエイト(黄) ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942470
品番
385-42
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
カラーコーン700mmH用
トラスコ品番
740-1248
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.5
色
黄
内径(Φmm)
290
外寸(mm)
360×360×30厚