ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンベット
樹脂製コーンウエイト マグネット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942497
品番
385-48
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
工事現場の敷鉄板や重機にコーンを固定する事ができる樹脂製マグネット付のコーンウエイトです。
用途
工事現場での区画整理などに。
トラスコ品番
351-9863
材質
本体部:ポリプロピレン 裏面部:キャップマグネット(フェライト磁石・鉄)
幅(mm)
490
色
ブラック
高さ(mm)
41
質量(g)
700
奥行(mm)
370
内径(mm)
300
注意
※重量が軽いので、鉄面への固定以外はおやめください。
※コーン、コーンバーは別売です。
※他社製コーンの場合、設置できない場合もございます。