コーン用カバー 駐車禁止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20942506 品番385-50A
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。
RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 トラスコ品番183-7043 材質軟質ビニール 質量(g)57 縦(mm)430 横(mm)290 表示内容駐車禁止 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コーン・ウエイトは別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする