ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンカバー
コーン用カバー P
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20942524
品番
385-551A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。
RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
トラスコ品番
183-7112
材質
軟質ビニール
質量(g)
57
縦(mm)
430
横(mm)
290
表示内容
P 駐車場
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コーン・ウエイトは別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。